Bocaux ronds transparents en plastique à large ouverture – 1 oz, couvercle blanc

Identification instantanée de vos pièces, liquides ou marchandises sèches.
  • Ouverture très large pour un remplissage facile.
  • Bocaux résistants en polystyrène.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles inclus.
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
TAILLE DU
COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOCAL EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-14487 1 oz 1 7/8 po 53/400 72 0,62 $ 0,59 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Couvercle :
    • Diamètre : 2 1/8 po
    • Hauteur : 0,47 po
MATÉRIAU :
  • Couvercle :
    • Polypropylène avec revêtement de mousse en polyéthylène.
    • Doublure : Conforme aux normes de la FDA.
TEMPÉRATURE :
  • Bocal : 0 à 54 °C (32 à 130 °F)
  • Couvercle : 0 à 88 °C (32 à 190 °F)
COMPATIBILITÉ : 
CAPACITÉ :
  • Mesuré en onces liquides.
UTILISATION :
  • Ni anti-fuites, ni hermétique.
  • Ne pas remplir de liquide et congeler. Le bocal pourrait craquer.
  • Va au lave-vaisselle, niveau supérieur seulement.
  • Bien que le bocal soit composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :
  • Bocal et couvercle : Sans BPA
  • Non approuvé par le département de l'Agriculture des États-Unis.
EMBALLAGE :
  • Bouchons vissés sur les bocaux.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS30 ml1 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE48 mm1 7/8 po
ACCESSOIRES :
  • S-21969 Couvercles nervurés en polypropylène – 53/400, noir
PIÈCES :
  • S-18068 Couvercles nervurés en polypropylène – 53/400, blanc
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 11 h 03 m 51 s PM; CNWEB3