KaptonMD – Ruban adhésif – 1 mil, 1⁄8 po x 36 vg

Résistance maximale aux températures élevées.
  • Recommandé pour le masquage de circuits imprimés et l'épissage de fils.
  • Pour température jusqu'à 260 °C (500 °F).
  • Film de polyimide avec adhésif en silicone pour décollage facile.
  • Ignifuge selon la norme UL 510.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR
DU FILM
ÉPAISSEUR
TOTALE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 4 8+
S-14532 1/8 po x 36 vg 1 mil 2,5 mil 9 $ 8 $ 7 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 po
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 30 lb/po
  • Force diélectrique : 8000 V
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE : 
  • Efficacité : -73º à 260 °C (-100º à 500 °F)
COULEUR :
  • Ambre transparent
SPÉCIFICATIONS :
  • Résistance aux produits chimiques/à la chaleur/à la perforation : Excellente
  • N'est pas à faible électricité statique.
  • N'est pas un ruban adhésif DES (à décharge électrostatique).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS3 mm x 33 M1/8 po x 36 vg
ÉPAISSEUR DU FILM25 microns1 mil
ÉPAISSEUR TOTALE64 microns2,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/10/2026 08 h 56 m 50 s PM; CNWEB25