TeflonMD – Ruban adhésif à film de PTFE – 1 po x 36 vg

Ruban adhésif antiadhérent pour emballer rouleaux, plaques, courroies ou autres pièces à risque d'accumulation.
  • Adaptable aux surfaces irrégulières.
  • Résistant aux produits chimiques.
  • Résistant à des températures allant de -73 à 260 °C (-100 à 500 °F).
  • Film de PTFE TeflonMD gris avec adhésif en silicone.
Résistance à la traction de 27 lb
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-14538 1 po x 36 vg 3,5 36 80 $ 76 $ 72 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois 
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -73º à 260 °C (-100º à 500 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Homologué UL 510A
  • Mil-A-A59474-Type-1, classe 1 (remplaçant​​​​​​​ 23594C Type 1)
  • Adhérence : 25 oz/po
  • Étirement : 100 %
  • Diélectrique à la rupture : 4 000 volts/mil
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 33 M1 po x 36 vg
ÉPAISSEUR89 microns3,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/10/2026 09 h 09 m 32 s PM; CNWEB3