Contenant empilable et emboîtable – 16 x 11 x 5 po, gris

Parfait pour la cueillette de commandes et l'entreposage à court terme. Empilable lorsque plein et emboîtable lorsque vide.
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments.
  • Construction haute densité durable.
  • Couvercles vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
pi3 PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE (COMMANDE MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-14602GR 20 x 13 x 6 po 16 x 11 x 5 po 0,6 2 21 $ 20 $ 19 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur :
    • Haut : 17,2 x 12 po
    • Fond (réel) : 16 1/2 x 11 po
  • Extérieur :
    • Haut (réel) : 20,1 x 13 po
    • Bas : 18 1/2 x 11 1/2 po
    • Hauteur (réelle) : 6,2 po
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène
TEMPÉRATURE :
  •  -18 à 49 °C (0 à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Bas texturé
CAPACITÉ :
  • 70 lb
UTILISATION :
  • Le couvercle optionnel repose sur le bord du récipient (ne se verrouille pas et ne s'enclenche pas).
  • Les bacs s'empilent avec ou sans couvercle.
  • Le bac du dessous peut supporter 300 lb empilées.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXT. long. x larg. x haut. 51 x 33 x 15 cm20 x 13 x 6 po
DIM. INTÉR. long. x larg. x haut. 41 x 28 x 13 cm16 x 11 x 5 po
CAPACITÉ  17 L0,6 pieds cubes
POIDS1 kg2 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3750 Socle roulant pour bac de manutention – Acier, 20 x 14 x 6 po
  • S-14602L-GR Couvercle pour contenant empilable et emboîtable – 16 x 11 po, gris
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/09/2026 04:10:40 a.m.; CNWEB6