Contenant empilable et emboîtable – 18 x 11 x 7 po, rouge

Parfait pour la cueillette de commandes et l'entreposage à court terme. Empilable lorsque plein et emboîtable lorsque vide.
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments.
  • Construction haute densité durable.
  • Couvercles vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
pi3 PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE (COMMANDE MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-14603R 24 x 14 x 8 po 18 x 11 x 7 po 1,1 3 25 $ 24 $ 23 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur :
    • Haut : 19,5 x 12,3 po
    • Fond (réel) : 18,5 x 11,3 po
  • Extérieur :
    • Haut (réel) : 24 x 14,1 po
    • Bas : 21,8 x 11,5 po
    • Hauteur (réelle) : 7,9 po
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 49 °C (0 à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Dessous lisse
  • Ne comporte pas d'orifices pour attache de sécurité.
CAPACITÉ :
  • 70 lb
UTILISATION :
  • Le couvercle optionnel repose sur le bord du récipient (ne se verrouille pas et ne s'enclenche pas).
  • Les bacs s'empilent avec ou sans couvercle.
  • Le bac du dessous peut supporter 300 lb empilées.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXT. long. x larg. x haut. 61 x 36 x 20 cm24 x 14 x 8 po
DIM. INTÉR. long. x larg. x haut. 46 x 28 x 18 cm18 x 11 x 7 po
CAPACITÉ  31 L1,1 pieds cubes
POIDS1,4 kg3 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3752 Socle roulant pour bac de manutention – Acier, 25 x 15 x 6 po
  • S-14603L-R Couvercle pour contenant empilable et emboîtable – 18 x 11 po, rouge
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/11/2026 07:17:17 a.m.; CNWEB26