Boîtes de rangement pour magazine – 15 x 9 x 11 po

Protection et stockage de vos magazines de collection.
  • Double paroi sur les côtés avec poignées et au fond.
  • Expédié à plat. Assemblage facile.
  • À empiler sur des rayonnages pour dossiers pour un entreposage propre et organisé.
TESTÉ POUR 200 LB
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
MAX.
PRIX PAR BOÎTE QTÉ/
PAQUET
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 24 48 96+
S-14639 15 x 9 x 11 po 100 mag. 9,20 $ 8,75 $ 8,10 $ 7,75 $ 12  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieures (réelles) : 15 x 9 x 11 5/8 po
  • Extérieur : 15 1/2 x 9 1/4 x 12 po
  • Avec couvercle : 16 1/8 x 9 1/2 x 12 po
MATÉRIAU : 
  • Cannelure C
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
TERMINOLOGIE :
  • Testé pour 200 lb contre 32 ECT (résistance à la compression sur chant) :
    • Test 200# :
      • Résistance à l'éclatement augmentée de 60 %.
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 40 lb.
    • 32 ECT :
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 30 lb.
  • Le test en livres se rapporte à la résistance à l'éclatement :
    • Les boîtes testées à 200 lb supportent 200 lb/po² de pression latérale avant l'éclatement.
  • ECT désigne la résistance à l'empilage :
    • Les boîtes 32 ECT supportent 32 lb/po linéaire de poids avant de s'écraser.
    • Une autre option pour les envois légers.
LIGNES DIRECTRICES – RÉSISTANCE DE LA BOÎTE : (Poids maximal par boîte)                  
FIBRE BOX HANDBOOK LIGNES DIRECTRICES UPS
Paroi simple 32 ECT65 lb30 lb
Paroi simple 200 lb65 lb40 lb
Paroi simple 275 lb95 lb65 lb
Paroi simple 350 lb120 lb80 lb
Paroi double 200 lb80 lb60 lb
Paroi double 275 lb100 lb80 lb
Paroi double 350 lb120 lb100 lb
Paroi double 500 lb160 lb140 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS INTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.38 x 23 x 28 cm15 x 9 x 11 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/10/2026 08 h 57 m 36 s PM; CNWEB23