Uline – Ruban-cache de peintre pour l'extérieur – 1 1⁄2 po x 60 vg

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Les rubans-cache de peintre Uline résistent à l'ensoleillement direct.
  • Tenue jusqu'à 14 jours et retrait propre.
  • Recommandé pour masquer les fenêtres et les portes ou pour suspendre des bâches en plastique.
  • Revers en papier crêpe bleu avec adhésif en caoutchouc synthétique.
  • Résiste à des températures allant jusqu'à 71 °C (160 °F).
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 23 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS COULEUR mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1/2 CAISSE 1 CAISSE 2 CAISSES 4 CAISSES ou plus
S-14689 1 1/2 po x 60 vg Bleu 5,5 24 10,50 $ 9,80 $ 8,85 $ 7,90 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Entreposage : 18 à 24 °C (64 à 76 °F)
    • Humidité relative : 40 à 50 %
UTILISATION :
  • Surfaces recommandées :
    • Revêtement laqué​​​​​​​
    • Revêtement en polyuréthane
    • Bois brut
SPÉCIFICATIONS :
  • Étirement : 11 %
  • Adhérence à l'acier : 26 oz/po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS38 mm x 55 M1 1/2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR140 microns5,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 04 h 02 m 24 s PM; CNWEB25