3M 4056 – Ruban de mousse adhésif double face – 1 po x 36 vg

ÉPAISSEUR DE 1/16 po

Pour fixer des affiches, bannières et petites plaques signalétiques.
  • Pour usage léger et moyen à l'intérieur.
  • Pour surfaces rugueuses ou irrégulières.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 104 °C (220 °F).
  • Résistant aux solvants et aux rayons UV.
  • Mousse en uréthane noir avec adhésif acrylique et doublure en papier.
Nº DE
MODÈLE
TAILLE ÉPAISSEUR ROUL.
/CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2) AJOUTER AU
PANIER
2 9 18+
S-14882 1 po x 36 vg 1/16 po 9 258 $ 246 $ 235 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 11 1/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Doublure : 3 mil
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Permanent
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 193 °C (380 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 104 °C (220 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Résistance aux solvants : Moyen
  • Non sans acide.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 33 M1 po x 36 vg
ÉPAISSEUR2 mm1/16 po
Ajouter à la liste de magasinage
10/11/2026 02:47:16 a.m.; CNWEB5