3M 583 – Film liant – 3 po x 60 vg

Film sec et flexible. Se répand lorsqu'activé par la chaleur ou un solvant.
  • Spécialement formulé pour l'industrie des plaques signalétiques.
  • Légère adhérence de surface pour faciliter le prépositionnement.
  • Durcit en seulement 5 minutes. Se découpe facilement.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-14910 3 po x 60 vg 2,0 12 181 $ 177 $ 168 $ rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 6 mois à partir de la date de fabrication à 24 °C (75 °F).
  • 18 mois  à partir de la date de fabrication à 4 °C (40 °F).
APPARENCE :
  • Le film brun avec une doublure en papier blanc a été remplacé par un film translucide/transparent avec une doublure en plastique transparent en mars 2024.
USAGE :
  • Assurez-vous que la surface est propre et exempte de débris.
  • Liant :
    • Température d'application : 107 à 140 °C (224 à 284 °F)
      • Appliquer pendant 10 à 60 secondes avec une pression de 15 à 40 psi.
      • Jusqu'à 70 psi peuvent être nécessaires selon les dimensions du matériau.
  • Prépointage :
    • Température d'application : 70 à 110 °C (158 à 230 °F)
      • Appliquer pendant 10 à 30 secondes avec une pression de 15 à 40 psi.
  • Durcissement/liaison :
    • Crée une force d'adhérence maximale.
    • Durcissement rapide :
      • Température d'application : 140 à 177 °C (284 à 350 °F)
      • Appliquer pendant 8 à 10 minutes avec une pression de 10 à 20 psi.
    • Durcissement lent :
      • Température d'application : 110 à 121 °C (230 à 250 °F)
      • Appliquer pendant 4 à 15 heures avec une pression de 10 à 20 psi.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 55 M3 po x 60 vg
ÉPAISSEUR51 microns2,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/02/2026 02:30:39 a.m.; CNWEB23