Attache-câbles anti-UV en nylon – 8 po, 120 lb, noir

Attaches inviolables pour fixer solidement et de façon permanente sacs, cordons et câbles.
  • Approuvé pour usage extérieur.
  • Nylon 6,6 homologué UL.
  • Attache qui se ferme solidement sans risque de se détendre ou de glisser.
  • Plage de température de -40° à 85 °C (-40° à 185 °F).
Nº DE
MODÈLE
LONGUEUR LARGEUR RÉSISTANCE
À LA TRACTION
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10 20+
S-14936 8 po 0,30 po 120 lb 100 27 $ 26 $ 25 $ 23 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Longueur (réelle) : 7,9 po
  • Diamètre maximal du paquet : 2,2 po
SPÉCIFICATIONS :
  • Classe d'inflammabilité UL : 94 V-2
  • Non ignifuge.
MATÉRIAU : 
  • Contenu recyclé : 
    • Postconsommation : 0 %
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant aux intempéries
EMBALLAGE :
  • Emballé dans un sac.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR20 cm8 po
LARGEUR8 mm0,30 po
RÉSISTANCE À LA TRACTION54 kg120 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/10/2026 03 h 22 m 05 s PM; CNWEB26