Uline – Rouleau de film rétractable en polyoléfine de luxe – Calibre 60, 10 po x 4 375 pi

PLI CENTRAL

Le film rétractable en polyoléfine par excellence de Uline! Comparez son efficacité à celle des meilleurs films disponibles.
  • Haute brillance et clarté inégalées pour un aspect inouï.
  • Résistant, flexible, épouse la forme des objets lourds ou à forme irrégulière.
  • Résistant aux perforations et aux déchirures; s'étire sans casser.
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments.
  • Film rétractable à utiliser avec des pistolets thermiques, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
CALIBRE SUGGESTION
D'UTILISATION
LARGEUR pi/
ROULEAU
lb/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
S-14977 Calibre 60,
pli central
Aliments,
médicaments,
produits
légers
10 po 4 375 23 196 $ 179 $ 170 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre : 10 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Rétrécit : 149° C (300° F)
    • Se rétracte à 80 % dans toutes les directions.
  • Entreposage : -32 à 30 °C (-25 à 86 °F)
UTILISATION :
  • Fermeture non hermétique.
  • Entreposer et transporter au frais.
  • Aucune émanation lorsque chauffé.
  • Vous devez utiliser un pistolet thermique ou un tunnel de rétraction pour obtenir un rétrécissement optimal.
    • Les séchoirs à cheveux ne produisent pas suffisamment de chaleur.
SPÉCIFICATIONS :
  • Produit accepté par l'ACIA
  • Sans acide
  • Sans BPA
  • Non approuvé par le service postal.
TERMINOLOGIE :
  • Film réticulé : Se rétracte dans toutes les directions.
  • Pli central : Le film est plié en deux et enroulé sur la bobine.
    • La largeur décrite est doublée lorsque dépliée.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
ÉPAISSEUR15 micronsPli central de calibre 60
LARGEUR25 cm10 po
LONGUEUR DE ROULEAU1 334 m4 375 pi
POIDS/ROULEAU10 kg23 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/02/2026 09:49:17 a.m.; CNWEB4