Enveloppes de bordereau d'expédition – « Return Documents Enclosed », jaune, 7 1⁄2 x 5 1⁄2 po

Dos autocollant qui adhère fermement à presque tout, y compris le papier, le bois, le plastique et le métal.
  • Le polyéthylène inviolable de 2 mil protège les documents à l'intérieur.
  • Ouverture par le haut. Dimension de l'ouverture indiquée en premier.
  • Face extérieure transparente, dos blanc.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES
DIMENSIONS
INTÉRIEURES
QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON lb/
CTN
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-15065 7 1/2 x 5 1/2 po 7 x 5 po 1 000 100 $ 96 $ 92 $ 80 $ 11  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • Papier dorsal blanc : 41 lb
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Thermofusible
  • Pochette : Polyéthylène
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 à 18 mois si entreposé à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : -7° C (19° F)
  • Efficacité : -40º à 50 °C (-40º à 122 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à l'eau, mais non imperméable.
  • Possibilité d'y écrire avec la plupart des marqueurs.
APPARENCE :
  • « Model # Uline 1-800-295-5510 » imprimé en bas de chaque enveloppe.
COULEUR :
  • Translucide
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES19 x 14 cm7 1/2 x 5 1/2 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES18 x 13 cm7 x 5 po
POIDS/CARTON5 kg11 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/11/2026 07 h 58 m 53 s PM; CNWEB5