Container DriMD II – Déshydratants – Barre facile à suspendre

SAC TYVEK

Protège contre les dommages causés par la condensation lors du transport ferroviaire ou de l'expédition de cargaisons sur de longues distances.
  • Le chlorure de calcium emprisonne 280 % de son poids en humidité.
  • Long sac déshydratant avec crochet en plastique pour un accrochage facile dans les conteneurs.
  • Permet d'étendre votre portée sans tabouret ni escabeau.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FORMAT EN
GRAMMES
SACS PAR CONTENEUR DIMENSIONS
DU SAC
SACS/
CTN
lb/
CTN
PRIX/CARTON  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
20 pi 40 pi 1 2+
S-15068 Barre facile à suspendre 750 6 12 8 x 39 x 1 1/2 po 6 11 256 $ 245 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Pôle en bois : 8 x 39 po
USAGE :
  • 1 sac protège jusqu'à 250 pi3.
MATÉRIAU :  
  • Sans DMF (fumarate de diméthyle)
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois
CARACTÉRISTIQUES :  
  • Non toxique. Peut être jeté avec les déchets ordinaires.  
  • Se transforme en gel après avoir absorbé toute l'humidité possible.  
  • Les sacs durcissent en absorbant l'humidité.  
  • Aussi appelé Container Driᴹᴰ II Plus.
UTILISATION :      
  • Placer avec l'imprimé de chargement vers le haut.
    • Ne pas mettre en contact direct avec le produit. 
    • Non réutilisable. 
  • 1 unité = 26 grammes de gel (approximativement ,92 oz)
  • Absorbe 280 % de son poids en vapeur d'eau. 
  • La durée d'utilisation dépend de l'exposition à l'humidité.
    • Lorsque l'absorbeur d'humidité devient rigide et dur, il a atteint sa limite d'absorption et doit être remplacé pour une protection continue.
    • Recommandation : Utiliser des cartes indicatrices d'humidité ou d'autres dispositifs similaires pour contrôler l'exposition à l'humidité dans l'environnement protégé.
  • Le produit n'asséchera pas un conteneur humide.
    • Les déshydratants ne font qu'empêcher la formation d'humidité dans les bacs fermés.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SAC20 x 99 x 4 cm8 x 39 x 1 1/2 po
DIMENSIONS750 g750 g
POIDS/CARTON5 kg11 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/10/2026 08 h 23 m 27 s PM; CNWEB6