Sacs refermables avec glissière – 8 x 12 po, 8 mil

EXTRA-ROBUSTE

Polyéthylène très solide, résistant à la perforation avec fermeture robuste à glissière pour plus de sécurité.
  • Protection maximale pour les lourdes pièces industrielles et les matériaux à bords tranchants.
  • Film en polyéthylène 100 % vierge.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.
Nº DE
MODÈLE
INTÉRIEUR
larg. x long.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-15266 8 x 12 po 500 29 206 $ 197 $ 185 $ 173 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • La longueur indiquée dans le tableau est mesurée en dessous de la glissière.
DIMENSIONS :
  • Sac d'une pinte : Environ 7 x 8 po
  • Sac d'un gallon : Environ 10 9/16 x 11 po
  • Sac de deux gallons : Environ 13 x 15 5/8 po
MATÉRIAU :  
  • PEBD (polyéthylène basse densité)
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 4
  • Sans latex
TEMPÉRATURE :
  • -7 à 66 °C (20 à 150 °F)
CAPACITÉ :
  • Non testé pour la capacité pondérale.
UTILISATION : 
  • Fermeture latérale
  • Expédié avec les fermetures à glissière fermées. Sacs « ouverts » non offerts. 
  • Peuvent être placés au congélateur, mais ne peuvent pas être surgelés. 
  • Non traité pour l'impression par l'utilisateur final.
  • Ne pas utiliser pour la cuisson ni dans un four à micro-ondes.
  • Ni antifuites, ni imperméables, ni hermétiques. Voir les sacs antifuites 
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans acide et permet l'archivage.  
EMBALLAGE :
  • Les sacs sont emballés en plus petites quantités à l'intérieur du carton pour notre fournisseur principal. P. ex. 10 paquets de 100. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Intérieur l x L20 x 30 cm8 x 12 po
POIDS/CARTON13 kg29 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/26/2026 07:30:43 a.m.; CNWEB24