Feuillard de cerclage en acier – Lot de palette, haute résistance, 2 po x 0,044 po x 363 pi

Ne prenez pas de risque avec les envois lourds qui nécessitent davantage de protection que ce que le feuillard de cerclage en polypropylène ou en polyester peut fournir.
  • Pour les chargements plus lourds. Pour maintenir les chargements bien en place lors d'arrêts soudains.
  • Recommandé pour les expéditions par voie ferrée.
  • Finition peinte et cirée.
  • Approuvé par l'AAR.
  • Économisez jusqu'à 30 % sur les quantités de palette.
  • À utiliser avec le chariot pour feuillard de cerclage en acier embobiné.
EMBOBINÉ
CONFORME À LA NORME ASTM D3953
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAISSEUR RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR
APPROX.
BOBINES/
PALETTE
lb/
BOBINE
JOINT
REQUIS
PRIX
PAR BOBINE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-15310S 2 po 0,044 12 300 lb 363 pi 16 110 S-15311 268 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Palette : 24 x 24 po
MATÉRIAU :
  • Acier laminé à froid au carbone dur traité à la chaleur.
TERMINOLOGIE :
  • AAR : Association of American Railroads
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR48 mm2 po
ÉPAISSEUR1 118 microns0,044 po
POINT DE RUPTURE84 809 kPa12 300 lb
LONGUEUR APPROXIMATIVE111 M363 pi
POIDS/ROULEAU50 kg110 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/19/2026 04:09:21 a.m.; CNWEB25