Feuillard de cerclage en acier recouvert de zinc – 1 1⁄4 po x 0,031 po x 836 pi

Pour le cerclage du bois, des briques et des matériaux de construction.
  • Résistant à la rouille et à la corrosion, ne tache pas les chargements.
  • Approuvé par l'AAR.
  • À utiliser avec le chariot pour feuillard de cerclage en acier embobiné.

    Feuillard de cerclage en acier recouvert de zinc
CONFORME AUX NORMES ASTM D3953. FINITION C.
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAISSEUR RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR BOBINES/
PALETTE
lb/
BOBINE
JOINT
REQUIS
PRIX PAR BOBINE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 6+
S-15343 1 1/4 po 0,031 5 500 lb 836 pi 24 110 S-833 397 $ 385 $ 376 $  AJOUTER
EMBOBINÉ

EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
MATÉRIAU :
  • Acier à usage intensif
COULEUR :
  • Peut varier
SPÉCIFICATIONS :
  • Revêtement en zinc peint : rendement de 0,05 à 0,10 oz/pi²
  • Étirement : 2 à 4 %
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR32 mm1 1/4 po
ÉPAISSEUR787 microns0,031 po
POINT DE RUPTURE37 923 kPa5 500 lb
LONGUEUR255 M836 pi
POIDS/ROULEAU50 kg110 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 05 h 55 m 04 s PM; CNWEB6