Uline – Sacs poubelle industriels – 96 gallons, 2,5 mil, transparent

BASSE DENSITÉ LINÉAIRE

Ne vous encombrez pas de sacs poubelle fragiles et légers.
  • Basse densité linéaire de première qualité – Offre une excellente résistance aux déchirures et aux perforations.
  • Peut résister aux objets lourds et aux coins tranchants sans se déchirer.
  • Les sacs poubelle les plus résistants du marché – Fabrication en résines de première qualité.
  • Les sacs poubelle extrarobustes Uline sont 45 % plus épais que les sacs poubelle Sure SakMD.
  • Fond plat.
Nº DE
MODÈLE
DIM.
larg. x haut.
CAPACITÉ mil RÉSISTANCE QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-15541 63 x 50 po 96 gallons 2,5 Extrarobuste 50 26 114 $ 110 $ 108 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Soufflet : 38 x 25 po
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes de la FDA.
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
  • Contenu recyclé : 0 %
TEMPÉRATURE :
  • Point de fusion : 82° C (180° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Performance équivalente ou supérieure aux autres sacs d'une moindre épaisseur en mil.
  • Manipulation plus facile : Convient mieux aux bacs rigides.
  • Les sacs remplissent et dépassent les exigences de l'industrie en matière de résistance au choc au mouton.
CAPACITÉ :
  • Gallon américain
NON COMPRIS :
  • Liens torsadés en plastique
EMBALLAGE :
  • Les sacs sont emballés à plat.
TERMINOLOGIE :
  • Basse densité linéaire : Pour les objets rugueux ou coupants dans des conditions de transport difficiles.
  • Haute densité : Pour le papier et les objets non rugueux dans des conditions de transport modérées.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.160 x 127 cm63 x 50 po
CAPACITÉ 363 L96 gal
ÉPAISSEUR64 microns2,5 mil
POIDS/CARTON12 kg26 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
03/11/2026 08 h 41 m 17 s PM; CNWEB25