Scellés de câble – 1⁄8 x 24 po, bleu

Pour la protection de vos envois les plus précieux.
  • Idéal pour sceller camions-citernes et wagons.
  • Câble d'aéronef en acier galvanisé qui s'effiloche lorsqu'il est sectionné.
  • Numérotation consécutive.
  • Conforme aux normes C-TPAT et ISO 17712.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE
À LA RUPTURE
QTÉ/
PQT
PRIX PAR PAQUET COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 10+
S-15562BLU 1/8 x 24 po 2 400 lb 50 138 $ 132 $ 124 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions indiquées dans le tableau sont celles de l'épaisseur du câble x la longueur du câble.
  • Longueur totale : 25 1/4 po
  • Corps : 1 1/4 x 11/16 x 3/8 po (long. x haut. x prof.)
SPÉCIFICATIONS :
  • Marqué d'un « H » pour indiquer la haute sécurité.
  • Conforme aux normes de Partenaires en protection (PEP)
MATÉRIAU :
  • Corps en alliage d'aluminium anodisé.
UTILISATION :
EMBALLAGE :
  • Chaque paquet commence par un nombre aléatoire.
  • Numérotage consécutif par paquet.
  • Impossible de déterminer les numéros du début ou de la fin.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS3 mm x 61 cm1/8 x 24 po
RÉSISTANCE À LA RUPTURE1 088 kg2 400 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 03 h 22 m 51 s PM; CNWEB26