Seau à couvercle vissable – 3,5 gallons, couvercle noir

Ouverture et scellage rapide pour un accès facile.
  • Fermeture hermétique sous vide – Pour les produits granuleux et les poudres fines.
  • Couvercle comportant un joint d'étanchéité en néoprène, pour un entreposage résistant à l'humidité.
  • Inviolable si utilisé avec des attache-câbles.
  • Polyéthylène haute densité moulé.
  • Conforme aux normes de la FDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ mil CLASSIFICATION
ONU
PRIX UNITAIRE (MIN. 5) COULEUR DU
COUVERCLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
5 10 50+
S-15636BL 3,5 gallons 90 1H2/Y19/S 24,50 $ 23,25 $ 21,50 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur :
    • Extérieur (couvercle compris) : 12,19 po
    • Intérieur : 11 po
  • Diamètre :
    • Extérieur :
      • Supérieur (couvercle compris) : 11,38 po
      • Bas : 10,38 po
    • Intérieur :
      • Haut : 11 1/4 po
      • Bas : 10,2 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • S'emboîtent pour l'entreposage.
CAPACITÉ :
  • Environ 41,8 lb
  • Charge maximale pour l'empilement : 375 lb
  • Gallon américain
SPÉCIFICATIONS :  
  • Sans BPA
  • Classification de l'ONU supplémentaire : 1H2/X16/S
  • Non conforme aux normes NSF.  
  • Ne pas utiliser avec des liquides. (Voir les seaux pour liquide à couvercle vissable)
MATÉRIAU : 
  • Contenu recyclé : 0 %
TEMPÉRATURE :
  • Entreposage : -29 à 43 °C (-20 à 110 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Attache-câbles : 9 po ou plus de longueur et jusqu'à 0,30 po de largeur
RECYCLAGE :
  • Recyclable (nº 2)
UTILISATION :
  • Bien que composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 13 L3,5 gal
ÉPAISSEUR2 286 microns90 mil
ACCESSOIRES :
  • S-13652L-BLU Couvercle pour seaux à couvercle vissable – Bleu
  • S-13652L-R Couvercle pour seaux à couvercle vissable – Rouge
  • S-13652L-W Couvercle pour seaux à couvercle vissable – Blanc
PIÈCES :
  • S-13652L-BL Couvercle pour seaux à couvercle vissable – Noir
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/22/2026 01:27:28 a.m.; CNWEB5