Bacs à tablettes en plastique – 2 3⁄4 x 12 x 4 po, noir

Entreposage durable pour les petites pièces et les composants.
  • Emboîtable pour économiser de l'espace d'entreposage.
  • Porte-étiquette moulé pour identifier le contenu.
  • Encoche à l'arrière permettant aux bacs de glisser et de pendre sur les supports de rangement pour bacs à tablettes.
  • Résines conformes aux normes de la FDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
larg. x long. x haut.
DIMENSIONS INTÉRIEURES
larg. x long. x haut.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR BAC COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
36 108+
S-15641BL 2 3/4 x 12 x 4 po 1 5/8 x 10 1/4 x 4 po 36 9 2,40 $ 2,35 $ bacs AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 3 x 11 5/8 x 4 po (L x l x H)
  • Devant (intérieur) : H 1 7/8 po
  • Fente du support d'étiquette moulé : 1 7/8 x 3/4 po   
    • Non compatible avec le porte-étiquette S-21114.           
CAPACITÉ :
  • Statique (sur une étagère) : 50 lb
  • Dynamique (durant le transport) : 35 lb
SÉPARATEURS :
  • Aucun séparateur n'est offert pour les bacs de cette dimension.
MATÉRIAU :
  • Polypropylène (bacs et séparateurs)
TEMPÉRATURE :
  • 0 à 93 °C (32 à 200 °F)
STYLE : 
  • Non empilable.
  • Non montable au mur.
  • Non compatible avec les supports de rangement pour bacs empilables (Aucun rebord à l'arrière des bacs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES l x L x H7 x 30 x 10 cm2 3/4 x 12 x 4 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES l x L x H4 x 26 x 10 cm1 5/8 x 10 1/4 x 4 po
POIDS/CARTON4 kg9 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/10/2026 08 h 48 m 35 s PM; CNWEB26