Ruban adhésif en kraft renforcé – « Stop – If Seal Is Broken », 3 po x 450 pi

RENFORCÉ

Pour une attention maximale à la sécurité et aux indications d'expédition.
  • Adhésif activé par l'eau qui adhère au carton ondulé même en cas de poussière ou de saleté.
  • Recommandé pour sceller les boîtes de 40 à 60 lb.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DESCRIPTION CATÉGORIE ROUL./
CAISSE
PRIX PAR CAISSE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6 10+
S-15697 3 po x 450 pi « Stop – If Seal Is Broken » Nº 260 10 224 $ 213 $ 206 $ 194 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 6 1/2 po
FORCE DU PAPIER :
  • Feuilles du haut/bas : 25 lb
MATÉRIAU :
  • Fibre de verre 75 deniers
  • Adhésif : Végétal/amidon de maïs
  • Dos : 100 % de papier vierge
  • Sans asphalte
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 5 ans si non entreposé dans des conditions de chaleur et d'humidité.             
CARACTÉRISTIQUES :
  • Brins espacés de 1/2 po.
    • Huit brins au total (les brins extérieurs sont doublés).
PROPRIÉTÉS :
  • Résistant dans le sens machine : 70 lb/po
  • Résistant dans le sens travers : 30 lb/po
STYLE :
  • Sans mandrin.
    • Les machines qui utilisent ce ruban adhésif ne requièrent pas de rouleau intérieur pour bien le dévider.
UTILISATION :
  • Ne colle pas au plastique.
RECYCLAGE :
  • Peut être laissé sur les boîtes en carton pour le recyclage.
    • Les filaments sont éliminés par tamisage lors du processus de repulpage dans les centres de recyclage.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 137 M3 po x 450 pi
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/11/2026 10:13:36 a.m.; CNWEB6