Uline – Ruban adhésif double face à film – Tout usage, 2 po x 60 vg

Pour emballage de paquets et préparation de rapports.
  • Plage de température de -20 °C à 62 °C (-4 °F à 144 °F).
  • Doublure de papier couché pour une manipulation et une application faciles.
  • Film en polyester transparent avec adhésif à solvant en acrylique des deux côtés.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2 ROULEAUX) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 16 36+
S-15718 2 po x 60 vg 3,5 3 po 24 32 $ 29 $ 27 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 5 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Doublure : Papier kraft enduit
    • Densité : N° 74 (110 g/m2)
SPÉCIFICATIONS :
  • Adhérence : 42,3 oz/po
  • Résistance à la traction : 21 lb/po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 2 ans
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 55 M2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR89 microns3,5 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/11/2026 06 h 59 m 58 s PM; CNWEB23