Uline – Ruban adhésif double face à film – Décollable, 1 po x 60 vg

Un côté permanent, un côté repositionnable.
  • S'enlève facilement, ne laisse aucun résidu.
  • Pour autocollants, étiquettes et enseignes.
  • Plage de température de -20 °C à 100 °C (-4 °F à 212 °F).
  • Doublure de papier couché pour une manipulation et une application faciles.
  • Film en polyester transparent avec adhésif à solvant en acrylique des deux côtés.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2 ROULEAUX) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 16 36+
S-15720 1 po x 60 vg 4,0 3 po 48 27 $ 24 $ 22 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 5 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Doublure : Papier kraft blanchi enduit
    • Densité : N° 76 (120 g/m2)
  • Adhésif : 
    • Côté doublure : Adhésif repositionnable
    • Côté exposé : Adhésif permanent
TEMPÉRATURE :
  • -20º à 100 °C (-4º à 212 °F)
UTILISATION :
  • Le côté permanent colle bien sur les plastiques.
SPÉCIFICATIONS :
  • Adhérence (côté permanent) : 49,4 oz/po
  • Adhérence (côté repositionnable) : 7 oz/po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 2 ans
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 55 M1 po x 60 vg
ÉPAISSEUR102 microns4,0 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/11/2026 06 h 59 m 59 s PM; CNWEB25