Uline – Ruban adhésif double face à film – Adhérence forte, 1⁄2 po x 60 vg

Haute performance. Pour adhérence rapide à fort cisaillement de plastiques et papiers.
  • Adhésif puissant et permanent pour fixer les plaques signalétiques et les poignées de club de golf.
  • Plage de température de -30 °C à 120 °C (-22 °F à 248 °F).
  • Doublure de papier cristal blanc pour une manipulation et une application faciles.
  • Film en polyester transparent avec adhésif à solvant en acrylique des deux côtés.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2 ROULEAUX) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 16 36+
S-15721 1/2 po x 60 vg 5,0 3 po 96 15 $ 13 $ 11 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 5 5/8 po
MATÉRIAU :
  • Doublure : Papier cristal
    • Densité : N° 60 (90 g/m2)
TEMPÉRATURE :
  • -30º à 120 °C (-22º à 248 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Boucle de fixation : 77 oz/po
  • Adhérence : 63 oz/po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 2 ans
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 55 M1/2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR127 microns5,0 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/11/2026 06 h 59 m 58 s PM; CNWEB23