Élastiques – Sans latex, 3 1⁄2 x 1⁄16 po, n° 19

Protection contre les réactions allergiques. 3 à 5 % de la population mondiale est touchée par les allergies au latex.
  • Souple et s'étire facilement.
  • Pour un usage dans les établissements de santé et les écoles.
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
Nº DE
TAILLE
QTÉ/
BOÎTE
PRIX PAR BOÎTE (MIN. 2) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 10 20+
S-15808 3 1/2 x 1/16 po 19 1 440 14,85 $ 14,35 $ 13,80 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • 0,040
MATÉRIAU :
  • Caoutchouc synthétique : 67 %
  • Mélange d'argile : 26 %
  • Additifs : 7 %
SPÉCIFICATIONS : 
  • Étirement : 720 % 
COMMENT MESURER :
  • La bande élastique est mesurée à plat (non coupée).
ÉQUIVALENT :
  • Alliance Advantageᴹᴰ – Bandes élastiques
    • Exception : S-15806 – Sac en vrac nº 64 est une bande approuvée par le service postal.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.89 x 2 mm3 1/2 x 1/16 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/10/2026 03 h 21 m 31 s PM; CNWEB5