3M 8959 – Ruban adhésif bidirectionnel – 1 po x 55 vg

Pour sceller les envois très lourds, à l'étranger ou de valeur.
  • Pour regrouper et fardeler les boîtes et les palettes.
  • Pratiquement incassable. Excellente résistance à l'humidité et aux rayons UV.
  • Très résistant aux déchirures – Les filaments de verre se croisent et s'entrecroisent.
  • Endos en polypropylène transparent renforcé avec des filaments de verre bidirectionnels. Adhésif en caoutchouc synthétique.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif de cerclage Uline et 3M.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 150 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2) AJOUTER AU
PANIER
2 6 18+
S-15907 1 po x 55 vg 5,7 36 44 $ 43 $ 41 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 13/16 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Thermofusible
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage (minimum) : 16° C (60° F)
  • Efficacité : -34º à 60 °C (-30º à 140 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 50 M1 po x 55 vg
ÉPAISSEUR145 microns5,7 mil
Ajouter à la liste de magasinage
05/10/2026 04 h 04 m 00 s PM; CNWEB24