3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif – Une face
>
3M 4116 – Ruban de mousse adhésif en uréthane de haute densité
3M 4116 – Ruban de mousse adhésif en uréthane –
1
⁄
2
po x 36 vg
Agrandir
Pour amortir le son et les vibrations.
À utiliser dans les éclairages encastrés, les imprimantes, les ordinateurs et les tableaux de bord d'automobiles.
Adhère au bois, à l'acier inoxydable, au verre et à l'acrylique.
Capture l'humidité et la poussière; laisse passer l'air.
Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 93 °C (200 °F); 177 °C (350 °F) jusqu'à 30 minutes.
Mousse en uréthane blanche
à haute densité
avec adhésif en acrylique et doublure en papier.
HAUTE DENSITÉ
– Résistance à la traction de 115 lb
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
ÉPAISSEUR
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
2
3+
S-15918
1/2 po
x
36 vg
1/16 po
18
150 $
146 $
140 $
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
31/10/2026 02 h 55 m 59 s PM;
CNWEB23
fermer