3M 5423 – Ruban adhésif à film en UHMW – 3⁄4 po x 18 vg

Pour réduire la friction, le bruit et la vibration sur les équipements de manutention.
  • Pour protéger les goulottes, les rails de guidage et les bacs en plastique et en métal contre l'usure.
  • Robuste, durable, résistant à l'abrasion.
  • Résistant à des températures de -34 à 107 °C (-30 à 225 °F).
  • Dos en polyéthylène translucide avec adhésif en caoutchouc et doublure en papier kraft.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 55 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-15922 3/4 po x 18 vg 11,7 12 205 $ 196 $ 189 $  Non disponible
 temporairement
 
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 16 M3/4 po x 18 vg
ÉPAISSEUR297 microns11,7 mil
Ajouter à la liste de magasinage
31/10/2026 02 h 01 m 19 s PM; CNWEB25