3M 465 – Rouleaux manuels de ruban à transfert d'adhésif – 3 po x 60 vg

POUR SURFACES LISSES

Pour apposer les étiquettes de validation ou les permis de stationnement aux fenêtres de voiture.
  • Rouleaux déroulés à la main – Aucun besoin de dévidoir.
  • Utilisation industrielle légère. Excellente adhérence aux papiers et aux plastiques.
  • Doublure en kraft densifié de 60 lb – Excellent pour le découpage rotatif et à l'emporte-pièce.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 2 4+
S-15955 3 po x 60 vg 2,0 3 po 12 137 $ 133 $ 128 $ rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 4 7/8 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : -51 à 121 °C (-60 à 250 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : -51 à 82 °C (-60 à 180 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Résistance au rayons UV : Excellent
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 55 M3 po x 60 vg
ÉPAISSEUR51 microns2,0 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
27/09/2026 08 h 19 m 50 s PM; CNWEB24