3M 2380 – Ruban-cache à haut rendement – 3 po x 60 vg

HAUTE TEMPÉRATURE

Pour protéger les pièces lors du thermolaquage, de la peinture ou de l'apprêtage.
  • Décollage sans trace. Résistant aux solvants et à la chaleur.
  • Se conforme aux courbes et aux surfaces irrégulières.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 163 °C (325 °F) pendant 30 minutes.
  • Endos en papier crêpe sable lisse avec adhésif en caoutchouc naturel/synthétique.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 27 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 36 72 144+
S-15983 3 po x 60 vg 7,2 12 70,40 $ 68,95 $ 67,45 $ 66,30 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date d'expédition. 
UTILISATION :
  • Non recommandé pour une utilisation extérieure.
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 55 M3 po x 60 vg
ÉPAISSEUR183 microns7,2 mil
Ajouter à la liste de magasinage
07/09/2026 04 h 24 m 44 s PM; CNWEB23