3M 665 ScotchMD – Ruban adhésif double face – 1⁄2 po x 25 vg

PERMANENT

Pour assembler les argumentaires et les rapports de vente, et accrocher les illustrations, les affiches et les photos.
  • Propre. Solution de rechange à la colle.
  • Résistant au vieillissement, à l'humidité et aux rayons UV.
  • Sans doublure. Endos en acétate transparent avec adhésif en acrylique.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif pour bureau.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 20 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 48 96 144+
S-16019 1/2 po x 25 vg 1 po 72 9,50 $ 9,30 $ 9,20 $ 8,85 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
MATÉRIAU :
  • Dos : PVC-U (polychlorure de vinyle non plastifié) transparent
SPÉCIFICATIONS :
  • Résistance aux solvants : Bon
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 23 M1/2 po x 25 vg
DIMENSION DU CENTRE3 cm1 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/10/2026 10 h 52 m 34 s PM; CNWEB24