3M 610 Safety-WalkMC – 2 po x 60 pi

Pour prévenir les glissades ou les chutes accidentelles.
  • La surface granuleuse et abrasive fonctionne très bien sur les escaliers et les entrées.
  • Le film ControltacMC permet de repositionner facilement la bande jusqu'à ce qu'une pression soit exercée pour obtenir une adhérence permanente.
  • La technologie adhésive ComplyMC intègre des canaux d'évacuation d'air pour une application sans bulles.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS COULEUR mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
S-16036 2 po x 60 pi Noir 28 2 132 $ 122 $ rouleau(x) AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
MATÉRIAU :
  • Revêtement : Minéral
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 5 ans
TEMPÉRATURE :
  • Temp. min. d'usage : 4° C (40° F)
  • Rendement maximal : 79° C (175° F)
UTILISATION :
  • Appliquer sur une surface propre et sèche.
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
  • Pour lisser les bulles d'air, utiliser avec le rouleau à main 3M Safety-WalkMC H-5600. 
SPÉCIFICATIONS :
  • Certification NFSI pour sa « grande adhérence ».
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 18 M2 po x 60 pi
ÉPAISSEUR711 microns28 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/10/2026 03 h 05 m 47 s PM; CNWEB23