Déshydratants à base d'argile en sac de papier kraft – Format d'unité 4, baril de 34 gallons

CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ

Pour protéger les colis contre l'humidité et la corrosion.
  • Déshydratants à base d'argile activée pour contrôler l'humidité et éliminer les risques de dommages causés par la moisissure ou la rouille dans les bacs scellés.
  • Conçu pour les pièces de machinerie, l'entreposage de documents, les produits chimiques et les vêtements.
  • Argile non corrosive absorbant jusqu'à 20 % de son poids en vapeur d'eau en 6 heures.
  • Fonctionne le mieux à des températures de moins de 49 °C.

    Seau de 5 gallons et baril de 34 gallons
Nº DE
MODÈLE
FORMAT
D'UNITÉ
DIMENSIONS
DU SAC
PROTECTION
(pi3)
SACS/
CONTENANT
lb/
CONTENANT
PRIX PAR CONTENANT  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
S-1604 4 5 x 5 1/2 x 1/2 po 3,33 500 162 417 $ 400 $ 381 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Baril : 
    • Diamètre : 18 po
    • Hauteur : 35 po
MATÉRIAU :
  • Sac : Papier crêpe kraft robuste
  • Sans DMF (fumarate de diméthyle)
  • Bentonite
  • Baril : Fibre avec couche d’aluminium
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Date de fabrication : Imprimé sur le baril
  • Baril ouvert : 1 1/2 à 2 ans
  • Baril non ouvert :
    • 5 ans après la date de fabrication (dans un environnement contrôlé ne dépassant pas 80 % d'humidité relative et 30 °C, 86 °F).
CARACTÉRISTIQUES :
  • Baril refermable
COMPREND :
  • (1) Carte d'affichage de l'humidité dans le contenant :
    • Si la carte est bleue, les déshydratants fonctionnent correctement et peuvent être utilisés.
    • Si la carte est rose, les déshydratants ne sont plus intacts et doivent être jetés.
UTILISATION :
  • 1 unité = 33 grammes d'argile (approximativement 1,16 onces).
  • Réactiver : Dans un four à convection pendant 16 heures à 118 °C (245 °F).
  • Absorbe 20 % de son propre poids en eau (70 % d'humidité relative et 24 °C (75 °F)).
  • Les cartes d'affichage de l'humidité à utiliser avec le produit sont vendues séparément.
SPÉCIFICATIONS :
  • Peut contenir du soufre.
  • Non conforme aux normes de la FDA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SAC13 x 14 x 1 cm5 x 5 1/2 x 1/2 po
PROTECTION0,09 m33,33 pieds cubes
POIDS/CONTENANT73 kg162 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/10/2026 09 h 18 m 47 s PM; CNWEB24