TyvekMD – Déshydratants à base d'argile en sac – Format d'unité 8, baril de 34 gallons

CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ

Pour protéger les envois de l'humidité et de la corrosion.
  • Les déshydratants à base d'argile activée contrôlent l'humidité et éliminent les risques de moisissure ou de rouille dans les récipients fermés.
  • Recommandé pour l'expédition d'aliments, de produits pharmaceutiques et de composants électroniques.
  • Sachet TyvekMD résistant aux déchirures et à la poussière.
  • Non corrosif, non toxique. Absorbe jusqu'à 20 % de son poids en vapeur d'eau en 6 heures.
  • Fonctionne mieux à des températures inférieures à 120 °F.
  • Conforme aux normes de la FDA pour le contact avec les aliments et les produits pharmaceutiques.

    Baril de 34 gallons
Nº DE
MODÈLE
FORMAT
D'UNITÉ
DIMENSIONS
DU SAC
PROTECTION
(pi3)
SACS/
CONTENANT
lb/
CONTENANT
PRIX PAR CONTENANT  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
S-1605 8 5 x 8 x 1 1/8 po 6,67 300 193 450 $ 431 $ 413 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Baril : 
    • Diamètre : 18 po
    • Hauteur : 35 po
MATÉRIAU :
  • Le Tyvek est 10 fois plus fort que le papier kraft et ne peluchera pas.
  • Sans DMF (fumarate de diméthyle)
  • Bentonite
  • Baril : Fibre avec couche d’aluminium
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Date de fabrication : Imprimé sur le baril
  • Baril ouvert : 1 1/2 à 2 ans
  • Baril non ouvert :
    • 5 ans après la date de fabrication (dans un environnement contrôlé ne dépassant pas 80 % d'humidité relative et 30 °C [86 °F]).
CARACTÉRISTIQUES :
  • Baril refermable
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 20 à 50 °C (68 à 122 °F)
COMPREND :
  • (1) Carte d'affichage de l'humidité dans le contenant :
    • Si la carte est bleue, les déshydratants fonctionnent correctement et peuvent être utilisés.
    • Si la carte est rose, les déshydratants ne sont plus intacts et doivent être jetés.
UTILISATION :
  • 1 unité = 33 grammes d'argile (approximativement 1,16 onces)
  • Réactiver : Dans un four à convection pendant 16 heures à 118 °C (245 °F).
  • Absorbe 20 % de son poids en eau (à 70 % d'humidité relative, 24 °C [75 °F]).
  • Les cartes d'affichage de l'humidité à utiliser avec le produit sont vendues séparément.
SPÉCIFICATIONS :
  • Ne contient pas de soufre.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SAC13 x 20 x 3 cm5 x 8 x 1 1/8 po
PROTECTION0,19 m36,67 pieds cubes
POIDS/CONTENANT88 kg193 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/22/2026 09:52:29 a.m.; CNWEB3