3M 480 – Ruban adhésif à film de polyéthylène – 2 po x 36 vg

Film de polyéthylène pour corrections et réparations.
  • Ruban adhésif transparent et invisible.
  • Extrêmement flexible. Pour sceller les surfaces lisses ou irrégulières.
  • Résistant à des températures de -28 à 76 °C (-20 à 170 °F).
  • Endos en polyéthylène avec adhésif en acrylique.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 12 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
2 6 12+
S-16051 2 po x 36 vg 5,1 24 162 $ 160 $ 157 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4,3 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : Plastique
ÉPAISSEUR :
  • Dos : 4 mil
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 16 à 27 °C (60 à 80 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 33 M2 po x 36 vg
ÉPAISSEUR130 microns5,1 mil
Ajouter à la liste de magasinage
10/10/2026 05 h 36 m 39 s PM; CNWEB5