3M 8902 – Ruban adhésif à film de polyester – 2 po x 72 vg

Ruban adhésif de qualité supérieure pour le thermolaquage durant l'assemblage industriel.
  • Pour protéger les joints se chevauchant des acides et des huiles durant le collage.
  • Repositionnable. S'enlève proprement.
  • Résistant à des températures de -51 °C à 204 °C (-60 °F à 400 °F).
  • Endos en film de polyester bleu avec adhésif en silicone.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 58 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2) AJOUTER AU
PANIER
2 6 12+
S-16072 2 po x 72 vg 3,5 24 173 $ 170 $ 168 $  Remplacement : S-16071 
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 3/4 po 
ÉPAISSEUR :
  • Dos : 2 mil
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 66 M2 po x 72 vg
ÉPAISSEUR89 microns3,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
10/10/2026 07 h 10 m 09 s PM; CNWEB6