3M 8898 – Ruban adhésif de cerclage économique – 2 po x 60 vg

Pour garder les tablettes et les tiroirs des appareils électroménagers en place durant l'expédition.
  • Léger – Adhère au plastique, au métal et au carton-fibre.
  • S'enlève proprement.
  • Endos en polypropylène rigide bleu avec adhésif en caoutchouc synthétique. Sans filaments.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif de cerclage Uline.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 160 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 24 48 72 96+
S-16076 2 po x 60 vg 4,6 24 25,35 $ 24,60 $ 23,95 $ 23,65 $ 23,20 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 7/8 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Thermofusible
  • Dos : Polypropylène étiré au préalable
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage (minimum) : 16° C (60° F)
  • Efficacité : -34º à 60 °C (-30º à 140 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 55 M2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR117 microns4,6 mil
Ajouter à la liste de magasinage
05/10/2026 04 h 09 m 30 s PM; CNWEB6