3M 8915 – Ruban adhésif de cerclage standard – 2 po x 60 vg

Pour fixer les pièces à l'intérieur des appareils pendant l'expédition.
  • S'enlève facilement, ne laisse aucun résidu.
  • Ne tache pas la plupart des surfaces.
  • Peu extensible – Reste bien en place sans se desserrer.
  • Endos en polypropylène transparent renforcé avec des filaments en fil de verre. Adhésif en caoutchouc synthétique.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif de cerclage Uline.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 170 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 24 48 72 96+
S-16086 2 po x 60 vg 6,0 24 60,70 $ 59,25 $ 57,70 $ 56,20 $ 55,00 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Thermofusible
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage (minimum) : 16° C (60° F)
  • Efficacité : -34º à 60 °C (-30º à 140 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les filaments sont dans le sens de la longueur du ruban (sens de la machine).
  • Résistant à l'humidité.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 55 M2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR152 microns6,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
05/10/2026 04 h 09 m 43 s PM; CNWEB24