3M 5451 – Ruban adhésif en tissu de verre PTFE – 2 po x 36 vg

Ruban adhésif de surface pour les thermoscelleuses. Haute température, faible friction.
  • Résistant aux produits chimiques, aux perforations et aux déchirures.
  • Résistant à des températures de -73 à 204 °C (-100 à 400 °F).
  • Endos en tissu de verre brun imprégné de PTFE. Adhésif en silicone.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 100 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-16097 2 po x 36 vg 5,6 6 789 $ 761 $ 739 $ rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 6,4 po 
ÉPAISSEUR :
  • Dos : 3,2 mil
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 33 M2 po x 36 vg
ÉPAISSEUR142 microns5,6 mil
Ajouter à la liste de magasinage
10/10/2026 05 h 36 m 01 s PM; CNWEB3