3M 4492 – Ruban de mousse adhésif double face – 3⁄4 po x 72 vg, noir

Pour fixer les plaques, les enseignes, les crochets en plastique et les présentoirs de point de vente.
  • S'adapte aux surfaces irrégulières.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 82 °C (180 °F).
  • Résistant aux solvants et aux rayons UV.
  • Pour utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.
  • Mousse en polyéthylène avec adhésif acrylique résistant et doublure en papier kraft enduit de polyéthylène.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 12 24+
S-16150BL 3/4 po x 72 vg 1/32 po 12 89 $ 86 $ 84 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 82 °C (180 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 70 °C (158 °F)
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 60 lb/po
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 66 M3/4 po x 72 vg
ÉPAISSEUR1 mm1/32 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/11/2026 03:21:43 a.m.; CNWEB4