3M 4952 – Ruban de mousse adhésif VHB – 12 po x 36 vg, double face

45 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Pour coller les surfaces lisses ou brillantes comme le polystyrène, le polypropylène et les matériaux thermolaqués.
  • Pour fixer les porte-documents aux armoires en métal.
  • Plage de température de -40 °C à 71 °C (-40 °F à 160 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse acrylique blanche avec adhésif en caoutchouc et doublure en papier kraft.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
MIL ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-16177 1/2 po x 36 vg 80 lb 45 18 STOCK EXCÉDENTAIRE EN SOLDE!  225 $
Prix courant 262,00 $
   Conditions de vente
rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 33 M1/2 po x 36 vg
RÉSISTANCE À LA TRACTION55 N/cm280 lb
ÉPAISSEUR1 143 micromètres45 mil
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
09/19/2025 11:59:26 AM; CNWEB5