3M 9502 – Rouleaux manuels de ruban à transfert d'adhésif – 24 po x 60 vg

POUR SURFACES LISSES

Pour apposer garnitures décoratives, plaques nominatives et revêtements graphiques.
  • Rouleaux déroulés à la main – Aucun besoin de dévidoir.
  • Bonne adhérence au métal, au métal peint, au polycarbonate et au plastique lisse.
  • Pour températures jusqu'à 176 °C (350 °F).
  • Doublure en papier kraft multicouche de 58 lb résistant à l'humidité. Excellent pour le découpage à l'emporte-pièce.
UL969
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 2 4+
S-16186 24 po x 60 vg 2,3 3 po 1 645 $ 620 $ 587 $ rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 5 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 10 à 38 °C (50 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : -40 à 177 °C (-40 à 350 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : -40 à 121 °C (-40 à 250 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS61 cm x 55 M24 po x 60 vg
ÉPAISSEUR58 microns2,3 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
04/10/2026 12 h 30 m 51 s PM; CNWEB26