3M 5430 – Ruban adhésif de réduction de grincements – 1 po x 36 vg

Pour prévenir les grincements et les cliquetis embêtants des tableaux de bords et intérieurs de voiture.
  • Excellent pour les surfaces nécessitant une transparence.
  • Durable. Résistant à l'abrasion et aux produits chimiques.
  • Résistant à des températures de -34 à 107 °C (-30 à 225 °F).
  • Endos en polyéthylène UHMW transparent avec adhésif en acrylique et doublure en papier.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 40 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 2 3+
S-16189 1 po x 36 vg 7,0 8 497 $ 483 $ 476 $ rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 6,4 po 
ÉPAISSEUR :
  • Dos : 5 mil
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 33 M1 po x 36 vg
ÉPAISSEUR178 microns7 mil
Ajouter à la liste de magasinage
10/10/2026 07 h 10 m 41 s PM; CNWEB4