3M 4032 – Ruban de mousse adhésif double face – 1⁄4 po x 72 vg

ÉPAISSEUR DE 1/32 po

Pour surfaces rugueuses ou irrégulières. Parfait pour fixer des affiches, bannières et petites plaques signalétiques.
  • Pour usage léger à l'intérieur.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 104 °C (220 °F).
  • Résistant aux solvants et aux rayons UV.
  • Mousse en uréthane blanc cassé avec adhésif en acrylique et doublure en papier.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2) AJOUTER AU
PANIER
2 9 18+
S-16208 1/4 po x 72 vg 1/32 po 36 121 $ 120 $ 117 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 11 3/4 po
ÉPAISSEUR :
  • Doublure : 3 mil
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Permanent
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 193 °C (380 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 104 °C (220 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
  • La mousse d'uréthane peut jaunir suite à l'exposition au soleil, mais cela ne nuit pas à son efficacité.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non sans acide.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS6 mm x 66 M1/4 po x 72 vg
ÉPAISSEUR1 mm1/32 po
Ajouter à la liste de magasinage
10/11/2026 03:21:20 a.m.; CNWEB4