3M 4726 – Ruban de mousse adhésif en vinyle – 3⁄4 po x 36 vg

Pour protéger de la lumière, de la poussière et de l'humidité. Pour atténuer les vibrations et amortir le son.
  • Pour étanchéifier les fenêtres et sceller les appareils électroménagers et les ordinateurs.
  • Plus souple et plus flexible que la mousse à haute densité.
  • Résistant aux conditions météorologiques et aux rayons UV.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 66 °C (150 °F).
  • Mousse noire à moyenne densité avec adhésif en acrylique et doublure en papier.
MOYENNE DENSITÉ – RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 130 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAIS-
SEUR
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-16220 3/4 po x 36 vg 1/16 po 12 148 $ 145 $ 140 $ rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 10 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Mousse en vinyle à alvéoles fermées
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité (minimale) : -18° C (0° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Adhésif d'un côté.
UTILISATION :
  • La doublure se trouve sur la face adhésive du ruban. 
    • Cela protège l'adhésif jusqu'à l'application et permet de le découper.
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 33 M3/4 po x 36 vg
ÉPAISSEUR2 mm1/16 po
Ajouter à la liste de magasinage
10/10/2026 07 h 10 m 59 s PM; CNWEB5