Bacs à tablettes en plastique – 8 1⁄2 x 12 x 6 po, noir

Entreposage durable pour les petites pièces et les composants.
  • Emboîtable pour économiser de l'espace d'entreposage.
  • Porte-étiquette moulé pour identifier le contenu.
  • Encoche à l'arrière permettant aux bacs de glisser et de pendre sur les supports de rangement pour bacs à tablettes.
  • Résines conformes aux normes de la FDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
larg. x long. x haut.
DIMENSIONS INTÉRIEURES
larg. x long. x haut.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR BAC COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
9 27+
S-16277BL 8 1/2 x 12 x 6 po 7 1/8 x 10 1/4 x 6 po 9 6 7,65 $ 7,45 $ bacs AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 8 1/4 x 11 5/8 x 6 po (larg. x long. x haut.)
  • Devant (intérieur) : H 2 7/8 po
  • Fente du support d'étiquette moulé : 3 x 3/4 po                      
CAPACITÉ :
  • Statique (sur une étagère) : 50 lb
  • Dynamique (durant le transport) : 45 lb
  • Capacité de rangement accrue de 65 % par rapport aux bacs de 4 po.
  • Peut contenir jusqu'à 8 séparateurs.
MATÉRIAU :
  • Polypropylène (bacs et séparateurs)
TEMPÉRATURE :
  • 0 à 93 °C (32 à 200 °F)
STYLE : 
  • Non empilable.
  • Non montable au mur.
  • Non compatible avec les supports de rangement pour bacs empilables (Aucun rebord à l'arrière des bacs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES l x L x H22 x 30 x 15 cm8 1/2 x 12 x 6 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES l x L x H18 x 26 x 15 cm7 1/8 x 10 1/4 x 6 po
POIDS/CARTON2,7 kg6 lb
ACCESSOIRES :
  • S-16277D Séparateurs pour bacs à tablettes – 8 1/2 x 6 po, noir
  • S-21114 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs à tablettes en plastique – 3 x 3/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 02 h 56 m 53 s PM; CNWEB26