Caisses de lait rigides – 12 x 12 x 10 1⁄2 po, vert

Caisse solide de rangement pour coffres de voiture, placards, magasins et remises.
  • Polyéthylène haute densité robuste.
  • Capacité de chargement de 40 lb.
  • Empilable.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
pi3 CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE (MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-16317G 13 1/8 x 13 1/8 x 11 po 12 x 12 x 10 1/2 po 0,9 40 3 18 $ 17 $ 16 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Espace maximum occupé par le contenu : 10 1/4 po si empilées les unes sur les autres.
DIMENSIONS :
  • Caisse de lait standard de 16 pinte(s)
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène moulé par injection
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 49 °C (0 à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Emboîtables
CAPACITÉ :
  • Hauteur d'empilage : 4 à 5
    • La caisse du bas peut supporter 210 lb empilées.
SPÉCIFICATIONS :
  • Cette couleur est conforme aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXT. long. x larg. x haut. 33 x 33 x 28 cm13 1/8 x 13 1/8 x 11 po
DIM. INTÉR. long. x larg. x haut. 30 x 30 x 27 cm12 x 12 x 10 1/2 po
PIEDS CUBE25 L0,9 pieds cubes
CAPACITÉ 18 kg40 lb
POIDS1,4 kg3 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 05 h 52 m 47 s PM; CNWEB24