CryovacMD D-940 – Rouleau de film rétractable en polyoléfine – Calibre 60, 10 po x 4 370 pi

Rétraction délicate – Sans déformation ni distorsion des produits souples et légers.
  • Film souple, mais résistant qui protège sans endommager l'emballage.
  • Épouse les formes des produits difficiles à emballer comme la papeterie, les textiles et les logiciels.
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments.
  • Film rétractable à utiliser avec des pistolets thermiques, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
CALIBRE SUGGESTION
D'UTILISATION
LARGEUR pi/
ROULEAU
lb/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
S-16348 Calibre 60,
pli central
Textiles 10 po 4 370 24 432 $ 416 $ 410 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre : 10 po
MATÉRIAU :
  • Film réticulé traité par irradiation
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Se rétracte de 93 à 127 °C (de 200 à 260 °F). 
    • Perd 82 % de longueur et 75 % de largeur à 127 °C (260 °F).
  • Température de stockage : -51º à 32 °C (-60º à 90 °F)
UTILISATION :
  • Fermeture non hermétique.
  • Aucune émanation lorsque chauffé. 
  • Vous devez utiliser un pistolet thermique ou un tunnel de rétraction pour obtenir un rétrécissement optimal.
    • Les séchoirs à cheveux ne produisent pas suffisamment de chaleur.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans acide
  • Sans BPA
  • Non approuvé par le service postal.
  • Produit accepté par l'ACIA
TERMINOLOGIE :
  • Film réticulé : Se rétracte dans toutes les directions.
  • Pli central : Le film est plié en deux et enroulé sur la bobine.
    • La largeur décrite est doublée lorsque dépliée.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
ÉPAISSEUR15 micronsPli central de calibre 60
LARGEUR25 cm10 po
LONGUEUR DE ROULEAU1 332 m4 370 pi
POIDS/ROULEAU11 kg24 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/13/2026 03:48:53 a.m.; CNWEB5