3M 398FR – Ruban adhésif en tissu de verre – 2 po x 36 vg

Pour sceller les panneaux de soute d'avions et envelopper les faisceaux de câbles.
  • Ignifuge pour une utilisation dans les domaines aérospatial et automobile. Conforme à la norme F.A.R. 25.853.
  • Très flexible. Résistant à l'abrasion et aux produits chimiques.
  • Peut supporter des températures de -29 à 121 °C (-20 à 250 °F).
  • Tissu de verre blanc avec adhésif en acrylique et doublure en polyéthylène bleue.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 130 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-16394 2 po x 36 vg 7,0 24 165 $ 161 $ 156 $ rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5,2 po 
ÉPAISSEUR :
  • Dos : 5 mil
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme au F.A.R. partie 25.853(a) et (d).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 33 M2 po x 36 vg
ÉPAISSEUR178 microns7,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
23/11/2026 01 h 56 m 35 s PM; CNWEB3