Uline – Ruban adhésif de sécurité en vinyle industriel – 2 po x 36 vg, vert/blanc

Réduisez les accidents coûteux avec le ruban adhésif de sécurité en vinyle Uline.
  • Vinyle industriel avec adhésif en caoutchouc – 6 mil, sans pelliculage, à usage général.

    Offre spéciale
    Ne payez que 78 $ pour l'applicateur H-418
    avec commande de 24 rouleaux ou plus
    de ruban adhésif de sécurité Uline.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 6 12 24+
S-16877 2 po x 36 vg 6 24 9,10 $ 5,90 $ par rouleau  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • Réelles : 6,5 mil
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 14 lb/po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc
  • Dos : SPVC (chlorure de polyvinyle souple)
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an lorsqu'entreposé à une température de 16 à 27 °C (de 60 à 80 °F).
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
  • Efficacité :  -10 à 80 °C (14 à 176 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Antireflets
  • Adhère aux surfaces propres, sèches, lisses et non poreuses.
UTILISATION :
  • Non recommandé pour une utilisation extérieure.
  • Utiliser un solvant pour retirer l'adhésif.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 33 M2 po x 36 vg
ÉPAISSEUR152 microns6 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 04 h 43 m 23 s PM; CNWEB4